Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward RTX4070 Super Ghost NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gainward RTX4070 Super Ghost NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gainward RTX4070 Super Ghost NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118313402
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     4342
EAN/GTIN:
     4710562244342
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Die GeForce RTX™ 4070 SUPER Ghost Serie besitzt zwei 95mm Lüfter, eine ausgeklügelte Kühlung und eine dezente RGB-Beleuchtung an der Seite der Grafikkarte. Die Ghost Serie wird in einer edlen schwarzen Optik gehalten, wodurch die Grafikkarte jedes PC-System perfekt komplementiert.
Die Ghost Serie ist das perfekte Mittelklasse-Modell für Nutzer, die ein kompaktes Design bevorzugen, aber nicht auf die beeindruckenden Technologien der GeForce RTX™ 40 SUPER Grafikkarte verzichten möchten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
269.1 g
Tiefe
131.8 mm
Höhe
40.1 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speichertaktfrequenz
10500 MHz
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1980 MHz
CUDA-Kerne
7168
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2475 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gainward geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 517,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,38*
€ 683,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,34*
€ 677,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,64*
€ 664,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,51*
€ 650,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,46*
€ 615,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.