Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linex 72 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linex 72 Metallisch
Linex 72 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118311942
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     100411010
EAN/GTIN:
     5701221106551
Suchbegriffe:
Geometriezirkel
Schulzirkel
geometriezirkel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
171 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Länge (mm)
138 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.