Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 1 A |
| USB Ausgangsstrom | 0.5 A |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 9 W |
| Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)) | 10.2 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 1 |
| ANzahl RJ9-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| DHCP-Client | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, HTTPS, SRTP, TLS |
| Netzstandard | IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
Audio | Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Sprachcodec | AGC, AJB, CNG, G.711, G.722.1, G.722.1C, OPUS, PLC |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Echounterdrückung | Ja |
| Automatische Gewinnkontrolle | Ja |
| Komfort-Rauschgenerierung (CNG) | Ja |
| Paketverlustverschleierung (PLC) | Ja |
Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) |
| Ethernet-Kabel | Ja |
| Hörer | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Ständer enthalten | Ja |
Video | Videoanruf | Ja |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirm | Touchscreen | Ja |
| Display | IPS |
| Bildschirmdiagonale | 8 " |
| Display-Auflösung | 1280 x 800 Pixel |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
Telefoneigenschaften | Anrufbeantworter | Ja |
| Anruferlisten | 500 |
| Synchronisierte Anrufprotokolle | Ja |
| Anklopfen | Ja |
| DND(Bitte nicht stören)-Funktion | Ja |
| Anrufliste | Ja |
Leistungen | Installiertes Betriebssystem | Android |
| Version des Betriebsystems | Android 7.1 |
Kamera | Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP |
| Horizontales Blickfeld | 84 ° |
| Vertikales Blickfeld | 54 ° |
| Kamera-Sichtschutzblende | Ja |
| Bild-in-Bild | Ja |
Zertifikate | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95 % |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 273 mm |
| Tiefe | 226 mm |
| Höhe | 285 mm |
| Verpackungsbreite | 336 mm |
| Verpackungstiefe | 364 mm |
| Verpackungshöhe | 112 mm |
Design | Produkttyp | IP-Telefon |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Hörertyp | Kabelgebundenes Mobilteil |
| Beleuchtete Tastatur | Ja |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
Management-Funktionen | Integrierter Anrufbeantworter | Ja |
| Lautstärkeregler | Tasten |
| Plug | Ja |