Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-NH400-R Laptop- & Tablet-Ständer Aluminium 43,2 cm (17")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-NH400-R Laptop- & Tablet-Ständer Aluminium 43,2 cm (17")
ICY BOX IB-NH400-R Laptop- & Tablet-Ständer Aluminium 43,2 cm (17")
ICY BOX IB-NH400-R Laptop- & Tablet-Ständer Aluminium 43,2 cm (17")
ICY BOX IB-NH400-R Laptop- & Tablet-Ständer Aluminium 43,2 cm (17")
ICY BOX IB-NH400-R Laptop- & Tablet-Ständer Aluminium 43,2 cm (17")
ICY BOX IB-NH400-R Laptop- & Tablet-Ständer Aluminium 43,2 cm (17")
ICY BOX IB-NH400-R Laptop- & Tablet-Ständer Aluminium 43,2 cm (17")
ICY BOX IB-NH400-R Laptop- & Tablet-Ständer Aluminium 43,2 cm (17")
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118303236
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     61033
EAN/GTIN:
     4250078173717
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Dreh- und Höhenverstellbar
Den richtigen Winkel für Ihr Notebook finden Sie mit dem IB-NH400-R ganz leicht, denn der Sockel lässt sich um 360 Grad rotieren. Der Notebookhalter selbst kann bis zu 10 cm ausgezogen werden und unterstützt Notebooks mit bis zu 17 Zoll (ca. 43 cm) Bilddiagonale und maximal 5 kg Gewicht.

Hochwertige Verarbeitung
Der Notebookständer ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und bietet mit präzise verarbeiteten Scharnie- ren zuverlässige Stabilität und Qualität. Die Optik ist elegant-schlicht und fügt sich nahtlos in das Dekor Ihres Arbeitsplatzes oder Schreibtisches zu Hause ein.

Sicherer Stand ohne Einschränkungen
Mit strategisch platzierten Anti-Rutsch-Pads auf der Ablagefläche des IB-NH400-R findet nahezu jedes Note- book einen sicheren Halt. Durch Lüftungsöffnungen in der Ablagefläche wird der vom Hersteller vorgesehene optimale Airflow nicht eingeschränkt, egal wie der Sockel eingestellt wird.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
246 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
1770 g
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 100 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Design
Produkttyp
Laptop- & Tablet-Ständer
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
17 "
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
1540 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.