Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI KVM Switch 8K 60 Hz mit USB 5 Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HDMI KVM Switch 8K 60 Hz mit USB 5 Gbps
DeLOCK HDMI KVM Switch 8K 60 Hz mit USB 5 Gbps
DeLOCK HDMI KVM Switch 8K 60 Hz mit USB 5 Gbps
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118284087
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18647
EAN/GTIN:
     4043619186471
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Dieser KVM Switch von Delock ist eine praktische Lösung, um zwei Computer mit HDMI Ausgang an einem HDMI Monitor zu betreiben. Per Tastendruck am Gerät kann man von einem Computer zum anderen schalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
12 mm
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Metall
Kabellänge
1 m
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Leistungen
HD-Typ
8K Ultra HD
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Videobandbreite
144 Hz
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
4
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.