Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Ergonomisches Mauspad mit Gel Handballenauflage Linkshänder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Ergonomisches Mauspad mit Gel Handballenauflage Linkshänder schwarz
DeLOCK Ergonomisches Mauspad mit Gel Handballenauflage Linkshänder schwarz
DeLOCK Ergonomisches Mauspad mit Gel Handballenauflage Linkshänder schwarz
DeLOCK Ergonomisches Mauspad mit Gel Handballenauflage Linkshänder schwarz
DeLOCK Ergonomisches Mauspad mit Gel Handballenauflage Linkshänder schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118284056
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12111
EAN/GTIN:
     4043619121113
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Dieses ergonomisch geformte Soft Mauspad von Delock wirkt mit seiner Handballenauflage besonders entlastend beim Arbeiten mit einer Maus. Durch die weiche Gel-Füllung liegt der Handballen angenehm auf dem Mauspad.

Linkshänder
Durch seine spezielle Formgebung ist das Mauspad besonders für Linkshänder geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
170 mm
Dicke
17 mm
Gewicht
133 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.