Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dawicontrol DC-610E RAID RAID-Controller 2.0 5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dawicontrol DC-610E RAID RAID-Controller 2.0 5 Gbit/s
Dawicontrol DC-610E RAID RAID-Controller 2.0 5 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11823734
Hersteller:
     Dawicontrol
Herst.-Nr.:
     DC-610E RAID
EAN/GTIN:
     4027377386106
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Leistungsmerkmale: - RAID 1 (Mirroring Modus zur Datensicherung), RAID 0 (Striping Modus zur Leistungsverbesserung), - JBOD (alle Festplatten unter einem Laufwerksbuchstaben), Backup (individuelle Festplattenkopie zur Datensicherung). - Ein SATA-Kanal wahlweise auch extern nutzbar. - Hot-Spare Funktion. - Unterstützt Plug & Play und Hot-Plugging. - Unterstützt Native Command Queuing (NCQ). RAID Monitor: - Überwachung des aktuellen RAID Zustandes, Remote Access über LAN. - Benachrichtigung im Fehlerfall per PopUp oder E-Mail mit SMTP-Authentifizierung, auch ohne Benutzeranmeldung. Chipset / Bus / Performance: - Marvell 88SE9128 Serial ATA 6G RAID PCI Express 2.0 x1 Controller. - Max. PCIe-Bus Transferrate 5 GBit/s (500MByte/s). - Serial ATA 6G Datentransferrate 600MByte/s. - Unterstützt auch Festplatten größer 2TB. Unterstützte Gerätemodi: - Serial ATA, Serial ATA II und Serial ATA 6G. - UDMA 6/5/4/3/2/1/0. - PIO 4/3/2/1/0 und DMA 2/1/0.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Leistungen
RAID Level
0, 1, JBOD
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Chipsatz
Marvell 88SE9128
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Hot-Swap
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Maximal unterstützte Speicherkapazität
2 TB
Anzahl Anschlüsse
3
Anzahl
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.