Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram USB UNO3-0160S0R11 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram USB UNO3-0160S0R11 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Goodram USB UNO3-0160S0R11 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Goodram USB UNO3-0160S0R11 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Goodram USB UNO3-0160S0R11 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118154489
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     USB UNO3-0160S0R11
EAN/GTIN:
     5908267965320
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der USB UNO3 ist nicht nur ein Speichermedium – er ist eine echte Kombination aus Eleganz, Raffinesse, Praktikabilität und Haltbarkeit. Die perfekte Lösung für alle, die nicht nur Komfort und Vielseitigkeit, sondern auch das originelle Design des Mediums schätzen.

Langlebigkeit und Sicherheit für Ihre Daten
Das Metallgehäuse garantiert nicht nur ein elegantes Aussehen, sondern auch eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen. Zusätzlichen Schutz bietet die COP-Technologie (Chip on Board), die nicht nur wasserfest, sondern auch stoßfest ist. Dank dieser Schutzvorrichtungen funktioniert der USB UNO auch unter den härtesten Außenbedingungen perfekt.

Das UNO3-Flash-Laufwerk ist in fünf verschiedenen Kapazitäten erhältlich – von 16 GB bis 256 GB. Dank der Verwendung von hochwertigen Komponenten erreicht er Lesegeschwindigkeiten von 20 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 60 MB/s. Das bedeutet nicht nur eine schnelle Datenübertragung, sondern auch eine hohe Leistung, die sich wiederum in einer komfortablen und effizienten Nutzung niederschlägt.

Lebenslange Garantie

Um die höchste Qualität unserer Produkte zu gewährleisten, bieten wir eine lebenslange Garantie auf USB UNO 3.2 gen.1. Dies ist für uns nicht nur eine Verpflichtung, sondern auch eine Bestätigung des Vertrauens in die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der angebotenen Lösungen. Wir sind überzeugt, dass unsere Produkte auch die Erwartungen der anspruchsvollsten Kunden erfüllen werden, was durch unser Engagement in jeder Phase der Produktion noch unterstrichen wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Tiefe
4.7 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
4.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
60 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000 SP4+ MacOS 10.5.x+ Linux v.2.6.x+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.