Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 98418 Metall Schneidscheibe


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
3M 98418 Metall Schneidscheibe
3M 98418 Metall Schneidscheibe
3M 98418 Metall Schneidscheibe
3M 98418 Metall Schneidscheibe
3M 98418 Metall Schneidscheibe
3M 98418 Metall Schneidscheibe
3M 98418 Metall Schneidscheibe
3M 98418 Metall Schneidscheibe
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000844236
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100303980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schleifbockscheibe körnung 36
Die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe ist eine extrem schnell schneidende und langlebige, starr gebundene Scheibe für das Entfernen von Schweißnähten und andere schwere Schleifanwendungen. Sie hat einen vertieften Mittelpunkt, der das Schleifen in jedem Winkel ermöglicht, und eignet sich für den Einsatz auf fast allen Werkstoffen, mit einer speziellen Formulierung für Edelstahl, Baustahl und Luftfahrtlegierungen. Für die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe wird das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn eingesetzt, bei dem patentrechtlich geschützte Mikrobruchstücke der Molekularbindungs-Technologie verwendet werden. Ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess kontinuierlich brechen und stets viele scharfe Schneidekanten bilden. Diese glatten, scharfen Kanten tragen dazu bei, ein Schleifmittel zu schaffen, das schneller schneidet, kühler schleift und viel länger hält als herkömmliche Schleifmittel. 3M™ Cubitron™ Hochleistungs-Schleifmittel wurden für Profis entwickelt, die mehr von ihrer Ausrüstung verlangen. Wählen Sie die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe, um die nächste Generation der Schleifleistung zu erleben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidscheibe
Geeignet für Materialien
Metall
Material
Ceramic fibre
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8500 RPM
Form
Rund
Mittleres Loch
Ja
Lochdurchmesser
22.23 mm
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
180 mm
Dicke
7 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
112
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 11,17*
€ 13,77*
6 Tage
160
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 12,80*
€ 15,87*
4 Tage
160
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 12,80*
€ 15,96*
2 Tage
60
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 16,93*
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,848*
€ 18,1025*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 11,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 137,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.