Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe Cubitron™ 3 D180xS7mmKörnung 36+ gekr.3M™ Cubitron™ 4


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000844236
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100303980
EAN/GTIN:
     4064035079963
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schleifbockscheibe körnung 36
überarbeitetes 3M präzisionsgeformtes Korn · kann sowohl als Schrupp- als auch als Trennscheibe verwendet werden - ideal zum Schneiden, Kehlnahtschleifen, Ausfugen und mehr · dank einer flachen, verstärkten Innenfläche kann sie die Objekte formen oder schleifen · dünne Außenkante zum Herstellen von senkrechten Schnitten und Ausfräsungen · die Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess kontinuierlich brechen und stets viele scharfe Schneidekanten bilden · glatte, scharfe Kanten tragen dazu bei, ein Schleifmittel zu schaffen, das schneller schneidet, kühler schleift und viel länger hält als herkömmliche Schleifmittel · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Form:
gekröpft
Ø:
180 mm
Scheibenstärke:
7 mm
Körnung:
36+
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Ausführung:
3M™ Cubitron™ 4
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: schleifbockscheibe, 3m schleifbockscheibe, Schleifscheiben, Schruppscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
105
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 11,22*
€ 13,77*
5 Tage
150
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 12,80*
€ 15,87*
Lager 1736
150
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 12,82*
€ 15,96*
1 Tag
60
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,30*
€ 17,31*
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,918*
€ 18,1025*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 12,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 159,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.