Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN CU16V Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN CU16V Elektrische Verteilungsplatine
ABB STRIEBEL & JOHN CU16V Elektrische Verteilungsplatine
ABB STRIEBEL & JOHN CU16V Elektrische Verteilungsplatine
ABB STRIEBEL & JOHN CU16V Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118130783
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052609R9999
EAN/GTIN:
     4011617526094
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
feldverteiler striebel&john
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Spülung
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
1014 mm
Gewicht
12934 g
Paketgewicht
13451 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,14*
€ 330,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,24*
€ 325,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,52*
€ 273,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.