Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER 16G NVIDIA 16 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER 16G NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER 16G NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER 16G NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER 16G NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER 16G NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER 16G NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER 16G NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER 16G NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER 16G NVIDIA 16 GB GDDR6X
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER 16G NVIDIA 16 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118104953
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N408SAORUS M-16GD
EAN/GTIN:
     4719331354213
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
357 mm
Höhe
75 mm
Breite
163 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
3810 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speichertaktfrequenz
23000 MHz
Speicherbandbreite (max.)
23 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4080 SUPER
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
850 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
GIGABYTE WINDFORCE 3X
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.051,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,53*
€ 1.344,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,47*
€ 1.340,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,88*
€ 1.319,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,44*
€ 1.292,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,69*
€ 1.251,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.