Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oculus PICO 4 Dediziertes obenmontiertes Display Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oculus PICO 4 Dediziertes obenmontiertes Display Schwarz, Weiß
Oculus PICO 4 Dediziertes obenmontiertes Display Schwarz, Weiß
Oculus PICO 4 Dediziertes obenmontiertes Display Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118096257
Hersteller:
     Oculus
Herst.-Nr.:
     901001018525
EAN/GTIN:
     6970214572096
Suchbegriffe:
VR-Brille
VR-Headset
Virtual Reality Brille
Virtual Reality Headset
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Bluetooth-Version
5.1
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
80 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
5300 mAh
Eingabegerät
Übertragungstechnik
Kabellos
Redundante Controller
Bluetooth/Wi-Fi
Merkmale
Typ
Dediziertes obenmontiertes Display
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Färbung
Monochromatisch
Augenabstand (min.)
62 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Anzahl der Bildschirme
2
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
2160 x 2160 Pixel
Bildschirmdiagonale
2.56 "
Anzahl von Pixeln pro Grad (PPD)
20,6
Anzahl von Pixeln pro Zoll
1200
Blickwinkel (FOV)
105 °
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Leistungen
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
XR2
Prozessor-Taktfrequenz
2.84 GHz
Speicherkapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Weitere Suchbegriffe: pico vr-brille, vr brille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,85*
€ 517,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,76*
€ 514,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,46*
€ 503,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,10*
€ 493,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,30*
€ 456,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.