Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-854772 Herst.-Nr.: 2.863-340.0 EAN/GTIN: 4066529041500 |
| |
|
| | |
| Das Sensitiv Bodentuchset EasyFix ist mit seinen 2 hochwertigen, weichen Bodentüchern perfekt für die sanfte Reinigung von empfindlichen, versiegelten Böden.
Für die besonders schonende Reinigung Die sehr weichen und feinen Fasern sorgen für eine besonders schonende Schmutzlösung, kombiniert mit einer hohen Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen versiegelten Hartflächen.
Komfortables Klettsystem - Einfaches Anbringen des Bodentuchs an der Bodendüse nur durch Andrücken. - Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen.
Fußlasche am Bodentuch - Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen. - Anwendungsgebiet (z.B. Trennung von Küche und Bad) kann in einem Feld auf der Fußlasche notiert werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Bodentuch | | Produktfarbe | Weiß | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Kompatibilität | SC 3 Upright SC 2 Upright SC 1 EasyFix SC 3 EasyFix SC 2 EasyFix SC 3 Deluxe SC 4 Deluxe SC 5 EasyFix Iron Plug SC 4 EasyFix SC 2 Deluxe SC 5 Deluxe Signature Line | Gewicht und Abmessungen | Breite | 115 mm | | Tiefe | 345 mm | | Höhe | 10 mm | | Gewicht | 100 g | | Paketgewicht | 100 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,79* | € 21,33* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,92* | € 21,56* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,95* | € 21,56* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,89* | € 28,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 14,79* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|