Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Solution Google Small Cat5e Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Solution Google Small Cat5e Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Solution Google Small Cat5e Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Solution Google Small Cat5e Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Solution Google Small Cat5e Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Solution Google Small Cat5e Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Solution Google Small Cat5e Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Solution Google Small Cat5e Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Solution Google Small Cat5e Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Solution Google Small Cat5e Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118027595
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     TAPMUPGGLCTL/3
EAN/GTIN:
     8592978521660
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Framerate
30 fps
Lieferumfang
Externes Schnittstellen-Modul enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Computersystem
Computersystem-Typ
Mini PC
Merkmale
Bewegungssensor
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-27 dB
Mikrofon-Frequenz
90 - 16000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Kamera (BxTxH)
400 x 85 x 104 mm
Kameragewicht
1040 g
Breite
244 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
1250 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.550,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.550,82*
€ 3.035,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.533,37*
€ 3.014,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.441,84*
€ 2.905,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.383,24*
€ 2.836,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.322,81*
€ 2.764,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.