Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor Magic V2 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honor Magic V2 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Honor Magic V2 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117983581
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     5109AYGY
EAN/GTIN:
     6936520832125
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
HONOR Smartphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8 Gen 2
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
3.36 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.43 "
Display-Auflösung
2376 x 1060 Pixel
Panel-Typ
OLED
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Bildschirmdiagonale (aufgeklappt)
7.92 "
Bildschirmauflösung (aufgeklappt)
2344 x 2156 Pixel
Zweites Display
Ja
Zweites Display Diagonale
7.92 "
Zweites Display Auflösung
2344 x 2156 Pixel
Zweites Display-Seitenverhältnis
9.78:9
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige
120 Hz
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
SuperCharge
Grafikkarte
Adreno 740
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
50 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
20 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,9
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Digitaler Zoom
40 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MagicOS 7.2
Speichermedium
RAM-Kapazität
16 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Design
Formfaktor
Klappgehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth-Version
5.3
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
AAC, LDAC, SBC
aptX-Technologie
Ja
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
231 g
Breite
145.4 mm
Tiefe
4.7 mm
Höhe
156.7 mm
Zusammengeklappte Breite
74 mm
Gefaltete Tiefe
9.9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Audio-System
DTS:X Ultra
Unterstützte Audioformate
3GP, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate
3GP, MP4
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.178,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,73*
€ 1.539,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,54*
€ 1.526,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,17*
€ 1.478,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,08*
€ 1.443,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,59*
€ 1.402,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.