Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19001 Kabelmuffe Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19001 Kabelmuffe Silber
DeLOCK 19001 Kabelmuffe Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117915611
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19001
EAN/GTIN:
     4043619190010
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Dieser Schutzschlauch von Delock wird zum Schutz von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten angewendet.

Ausgezeichnete Beständigkeit durch Glasfasergeflecht und Aluminiumfolie
Der Kabelschlauch schützt die Kabel vor hohen Temperaturen und Sonneneinstrahlungen. Das Aluminium reflektiert mehr als 95 % der Strahlung, die auf ihre Oberfläche trifft und hält die darunter liegenden Kabel, Schläuche und Drähte kühl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
2000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Betriebstemperatur
-40 - 200 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.