Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash elite JetFlash 350 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash elite JetFlash 350 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Transcend JetFlash elite JetFlash 350 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11756282
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GJF350
EAN/GTIN:
     760557821281
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der kompakte JetFlash350 besticht durch Klasse und Einfachheit. Mit einem optimierten Design und einer rein schwarzen Farbgebung ist der JetFlash 350 stil- und geschmackvoll. Durch das geringe Gewicht von nur 8,5g, kann man ihn überall mit hinnehmen. Er ist in den Kapazitäten 4GB bis 64GB erhältlich und durch seine schnelle Lese- / Schreibgeschwindigkeit erweist sich der JetFlash 350 als eine hervorragende Speicherlösung sowie ein modisches Accessoire. Ob zur Speicherung wichtiger Dateien, dem Transport von Filmen und Musik oder nur um Fotos mit Freunden zu teilen – mit dem JetFlash 350 klappt dies mit Leichtigkeit.

- In den Kapazitäten 4GB, 8GB, 16GB, 32GB und 64 GB erhältlich
- 100% kompatibel mit der Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle
- Einfache Plug-und-Play Installation
- Stromversorgung über USB
- Keine externe Stromversorgung oder Batterie benötigt
- LED zeigt den Übertragungsstatus an
- Kostenloser Download der Elite Datenmanagementsoftware
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.59 mm
Tiefe
8.7 mm
Höhe
61.5 mm
Gewicht
8.5 g
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
USB
Ja
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
4 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GJF350
ab € 3,91*
Zubehör
Transcend
TS32GJF350
ab € 3,97*
Zubehör
Transcend
TS64GJF350
ab € 4,75*
Zubehör
Transcend
TS8GJF350
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.