Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Noris Colour Jumbo Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler Noris Colour Jumbo Blau
Staedtler Noris Colour Jumbo Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117528497
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     188-30
EAN/GTIN:
     4007817091555
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte set
Noris Colour Jumbo
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Bruchsicheres Blei
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Einfach zu bedienen
Ja
Handausrichtung
Beidhändig
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Recyceltes Material
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, PEFC, TUV
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, staedler buntstifte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.