Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monkey Banana Solid Link Audio-Kabel 10 m 6.35mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monkey Banana Solid Link Audio-Kabel 10 m 6.35mm Schwarz
Monkey Banana Solid Link Audio-Kabel 10 m 6.35mm Schwarz
Monkey Banana Solid Link Audio-Kabel 10 m 6.35mm Schwarz
Monkey Banana Solid Link Audio-Kabel 10 m 6.35mm Schwarz
Monkey Banana Solid Link Audio-Kabel 10 m 6.35mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117425817
Hersteller:
     Monkey Banana
Herst.-Nr.:
     233467
EAN/GTIN:
     4260274233467
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
bananenstecker kabel
Monkey Banana's Solid Link Kabel zielen auf höchste Signal Treue beim Anschluss von Gitarren, Bässen, Gitarreneffekten, Synthesizern,Mischpulten, Audioanlagen, Patchbays und mehr.
Speziell entwickelt für die Bedürfnisse von Gitarristen, Bassisten und Musikern.
Ein flexibles, langlebiges und zuverlässiges Instrumentenkabel.
Solid Link Kabel bewahren Ihren Sound.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
6.35mm
Anschluss 2
6.35mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.