| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-11738208 Herst.-Nr.: 0 615 994 04R EAN/GTIN: 3165140609142 |
| |
|
| | |
| - Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54)
- Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels - Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator - Zielkollimator zur Grobausrichtung - Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle - Aufrechtes Bild - Großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten - Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels (Messlatte) - Endlose Gon-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung
Weitere Informationen: Technische Details | Vergrößerung | 20 x | | Messungsrange | 0 - 60 m | | Messungsakkurazität | 0.003 m | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C | | Lagerungstemperaturbereich (T-T) | -20 - 70 °F |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |