Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward RTX4070 Ghost OC NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gainward RTX4070 Ghost OC NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Gainward RTX4070 Ghost OC NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117271259
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     03895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Die GeForce RTX™ 4070 Ghost Serie besitzt zwei 95mm Lüfter, eine ausgeklügelte Kühlung und eine dezente RGB-Beleuchtung an der Seite der Grafikkarte. Die Ghost Serie wird in einer edlen schwarzen Optik gehalten, wodurch die Grafikkarte jedes PC-System perfekt komplementiert.
Die Ghost Serie ist das perfekte Mittelklasse-Modell für Nutzer, die ein kompaktes Design bevorzugen, aber nicht auf die beeindruckenden Technologien der GeForce RTX™ 40 Grafikkarte verzichten möchten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
269.1 g
Tiefe
131.8 mm
Höhe
40.1 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speichertaktfrequenz
10500 MHz
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1920 MHz
CUDA-Kerne
5888
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2550 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gainward geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,19*
€ 634,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,86*
€ 630,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,17*
€ 614,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,36*
€ 595,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,43*
€ 571,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.