Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18841-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühdüse Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116414659
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18841-20
EAN/GTIN:
     4066407002487
Suchbegriffe:
Garten-Brausen
Gartenbrausen
Gartendüse
Impulsspritze
Die GARDENA Cleansystem Handbürste M soft für die sanfte und gründliche Nassreinigung kleinerer, empfindlicher Flächen im Außenbereich.

Gründliche und sanfte Nassreinigung kleinerer empfindlicher Außenflächen
Einfach die Waschbürste per „Klick“ an den Wasserschlauch anschließen und schon kann es los gehen. Mit der wasserführenden Handwaschbürste lassen sich problemlos kleinere, empfindliche Oberflächen, wie Fensterläden nass reinigen, ohne sich dabei ständig nach einem Eimer bücken zu müssen. Das flache und elastische Design ermöglicht eine präzise Reinigung, selbst in schwer zugänglichen Bereichen. Ecken und Kanten stellen für diese Handwaschbürste kein Problem dar und der rutschfeste Griff ermöglicht eine sichere und stabile Handhabung.

Weiche Borsten zur sanften und schonenden Reinigung empfindlicher Oberflächen
Die weichen Borsten der Bürste wurden speziell für alle empfindlicheren Flächen im Außenbereich entwickelt. Die Reinigung von sensitiveren Oberflächen wie z. B. bei Fenster- und Rollläden erfolgt somit sanft, schonend und ohne dabei Kratzer zu hinterlassen. Mit der wasserführenden soften Bürste ist eine intensive und gründliche Reinigung im Handumdrehen erledigt.

Die Soft-Handbürste für flexibles Reinigen mit regulier- und absperrbarem Wasserdurchfluss
Mit einer einfachen Drehung am Griff der Bürste kann die Wassermenge nach Bedarf eingestellt oder das Wasser ganz abgestellt werden. Die sanfte Handbürste mit stufenloser Durchflussregulierung bietet so die volle Kontrolle über die Wassermenge während der Reinigung und ermöglicht eine gezielte und effiziente Behandlung empfindlicher Oberflächen. Ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die ständige Gänge zum Wasserhahn während der Reinigungsarbeit als störend und zeitaufwendig empfinden.

Optimale Schmutzentfernung mit Seifenstäbchen
Die GARDENA Seifenstäbchen (Art. 989) sorgen für eine noch gründlichere Reinigung. Einfach den Reinigungsstick in die Bürste stecken, Bürste auf den Schlauch klicken und schon wird das Shampoo optimal dosiert automatisch dem Wasser beigemischt. Das erspart ein umständliches Anmischen von Putzwasser mit speziellen Reinigungsmitteln und das Wasser-/Seifengemisch wird direkt über die Bürste auf die Oberfläche aufgebracht. Die optimale Kombination, um Rolläden und ähnliche Flächen strahlend sauber zu halten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
185 g
Technische Details
Gerätetyp
Garten Wassersprühdüse
Produktfarbe
Grau, Orange
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.