Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18850-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühdüse Schwarz, Grün, Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116396487
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18850-20
EAN/GTIN:
     4078500064897
Suchbegriffe:
Fugenrakel
Fugenreiniger
Garten-Brausen
Gartenbrausen
Die GARDENA Jalousienbürste für den Gartenschlauch erleichtert das Reinigen der Lamellen und mindert den Arbeitsaufwand.

Jalousien reinigen mit weniger Aufwand
So praktisch Jalousien im alltäglichen Leben sind, desto aufwändiger ist die Reinigung. Dank der Lamellenbürste des GARDENA Cleansystems wird auch diese Arbeit ganz einfach und bequem. Die Bürste wird direkt an den Gartenschlauch angeschlossen, umschließt die zu reinigende Lamelle und befreit diese in nur einem Arbeitsschritt von Schmutz und Staub. Vorgesehen ist der Jalousienreiniger für C- und Z-Lamellen mit max. 8 cm Breite und min. 5 cm Abstand zwischen den einzelnen Lamellen.

Flexibler Bürstenkopf dank 90°-Drehbarkeit
Die Reinigung von bodenlangen Jalousien kann manchmal etwas mühsam sein. Mit der Jalousienbürste kann auch die unterste Lamelle ohne Probleme gereinigt werden. Der Bürstenkopf ist beidseitig um 90° drehbar und somit besonders flexibel. Durch diese praktische Funktion streift der Griff auch nicht den Boden.

Einfache Lamellenreinigung mit Wasserzufuhr
Die Lamellenreinigungsbürste mit direktem Wasseranschluss sorgt für hohen Komfort und sofortige Ergebnisse. Für einen konstanten Wasserfluss muss der Auslöser nicht durchgehend gedrückt werden. Mit der Dauerarretierung kommt es nicht zur Ermüdung der Hände. Gestoppt wird die Wasserzufuhr durch den Button an der Bürste.

Extra saubere Ergebnisse mit den GARDENA Seifenstäbchen
Die Jalousienbürste sorgt in Kombination mit den GARDENA Seifenstäbchen (Art. 989) für ideale Reinigungsergebnisse, bei denen die Lamellen wieder in ihrem alten Glanz erscheinen. Dafür einfach den Reinigungsstick in den Wasserdurchlauf der Bürste einsetzen, die Bürste auf den Gartenschlauch klicken und eine optimale Mischung aus Shampoo und Wasser erhalten. Das Wasser-/Seifengemisch wird direkt über die Bürste auf den Lamellen verteilt und erspart ein separates Anmischen von Putzwasser.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
385 g
Technische Details
Gerätetyp
Garten Wassersprühdüse
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau, Orange
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.