Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18806-20 Garten-Wasserspritzpistole Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116396486
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18806-20
EAN/GTIN:
     4078500064774
Suchbegriffe:
Garten-Brausen
Gartenbrausen
Gartendüse
Impulsspritze
Der GARDENA Cleansystem Stiel Flex ist für die Nassreinigung unzugänglicher Flächen wie Terrassenüberdachungen optimal geeignet.

Leichte Nassreinigung schwer zugänglicher Flächen durch den wasserführenden Stiel
Der wasserführende Stiel Flex kann über die Original GARDENA System Steckverbindung einfach an den Gartenschlauch angeschlossen werden. Dadurch wird eine effektive Reinigung ermöglicht, da das Wasser über den Stiel direkt zur Bürste kommt, wo es gebraucht wird. So lassen sich unzugängliche Flächen wie zum Beispiel Terrassendächer, Peroglas oder Gewächshäuser ganz einfach reinigen. Gleichzeitig wird die Reinigung so deutlich bequemer, da auf die Verwendung eines Wassereimers beim Putzen verzichtet werden kann.

Saubermachen mit mehr Reichweite
Der GARDENA Stiel Flex erweitert den Aktionsradius beim Putzen um 53 cm. Dadurch wird die Reinigung höher gelegener horizontaler Flächen wie zum Beispiel Terrassen- oder Carpot-Dächern zum Kinderspiel. Auf Hilfsmittel wie zum Beispiel eine Leiter kann daher zukünftig verzichtet werden. Der Stiel besteht aus hochwertigem, stabilem Aluminium und ist mit einer angenehmen Ummantelung versehen.

Beidseitig abwinkelbar um 45°
Der Stiel ist beidseitig abwinkelbar um 45° und ermöglicht so eine unkomplizierte Reinigung von höher gelegenen Flächen wie zum Beispiel dem Dach eines Wintergartens oder eines Caravans. Der Stiel Flex dient als Verlängerung und kann mit einem anderen Cleansystem Stiel einfach auf den Gartenschlauch geklickt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
536 mm
Breite
45 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
386 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Orange
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.