| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-115471055 Herst.-Nr.: NUSWZZ02IGRGAA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unified Threat Management macht IT-Sicherheit einfach Sophos UTM ist das ultimative Paket für die Netzwerksicherheit: Sie erhalten alle wichtigen Funktionen in einer einzigen modularen Appliance. Vereinfachen Sie Ihre IT-Sicherheit und verabschieden Sie sich von komplexen Insellösungen. Die intuitive Oberfläche unterstützt Sie dabei, schnell und einfach Richtlinien zu erstellen und so Sicherheitsrisiken unter Kontrolle zu halten. Klare, detaillierte Reports ermöglichen Ihnen eine individuelle Optimierung Ihrer Netzwerkperformance und Ihres Schutzes.
Konsolidierte Netzwerksicherheit ohne Kompromisse Schützen Sie Ihr Netzwerk mit mehrschichtigen, bewährten Schutztechnologien wie Advanced Threat Protection (ATP), IPS, VPN, E-Mail- und Web-Filterung und verwalten Sie Ihre Sicherheit über die branchenweit einfachste Benutzeroberfläche. Unsere Software und Hardware liefert Ihnen die erforderlichen Durchsatzraten. Mit unseren modularen Subscriptions können Sie selbst entscheiden, wie viel Schutz Sie benötigen – alle Funktionen sind auf allen Appliance-Modellen aktivierbar.
Next-Gen-Firewall-Funktionen Mit unserer UTM können Sie bestimmen, welche Anwendungen gesperrt, erlaubt und priorisiert werden sollen. Unsere Deep Layer-7-Inspection (Next-Generation Firewall) identifiziert Anwendungen zuverlässig und wird regelmäßig automatisch aktualisiert. Außerdem erhalten Sie Rückmeldung zu nicht klassifizierten Anwendungen.
Intuitive Verwaltung und detaillierte Reports Sie bleiben über die Aktivitäten Ihrer Benutzer informiert und können alle benötigten Funktionen einfach und umfassend kontrollieren. Richtlinien lassen sich unkompliziert erstellen und über die integrierten Reportfunktionen erhalten Sie detaillierte Echtzeitund Vergangenheitsdaten. So wird es für Sie leicht, Probleme schnell zu beheben. Außerdem können Sie mit unserem kostenlosen Sophos UTM Manager mehrere Appliances über nur einen Login verwalten.
Einfache Anbindung von Außenstellen mit VPN und WLAN Mit Sophos RED (Remote Ethernet Device) können Sie Ihre externen Standorte sicher anbinden. Sophos RED ist das erste Security Gateway, für das kein technisches Fachwissen am Remotestandort erforderlich ist. Einmal installiert leitet Sophos RED Datenverkehr an die UTM weiter und sorgt auf diese Weise für umfassende Sicherheit. Sophos UTM fungiert außerdem als Wireless-Controller; Acess Points werden automatisch eingerichtet und erhalten umfassenden UTM-Schutz.
UTM Network Protection stoppt raffinierte Angriffe, gegen die eine Firewall alleine machtlos ist. - ATP kombiniert mehrere Technologien, um ausgehenden Datenverkehr zu Commandand-Control-Hosts zu erkennen und zu sperren. Kann mit Web Protection kombiniert werden, um den Schutz durch cloudbasiertes, selektives Sandboxing noch zu verbessern - Konfigurierbares Intrusion Protection System und Flood Protection zum Schutz vor Denial-of-Service-Angriffen - IPsec- und SSL-Tunnel für flexible Site-to-Siteund Remotezugriff-VPN-Verbindungen Weitere Informationen: Lizenz | Lizenztyp | Regierung (GOV) | | Software-Typ | Erneuerung | | Lizenzebenenkauf erforderlich | 151 - 250 Lizenz(en) | | Lizenzterm | 2 Monat( e) |
|
| | |
| | | |
| |