Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CU25 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CU25 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115018332
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052637R9999
EAN/GTIN:
     4011617526377
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler striebel 5r
unterputzverteiler
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Nennstrom
125 A
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Technische Details
Anzahl Fassungen
120
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Spülung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
864 mm
Gewicht
13154 g
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler 5 reihig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,64*
€ 410,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,61*
€ 405,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,07*
€ 386,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,44*
€ 365,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,72*
€ 341,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.