Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CU23 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CU23 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115013732
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052635R9999
EAN/GTIN:
     4011617526353
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler 3 reihig
unterputzverteiler
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Nennstrom
125 A
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Technische Details
Anzahl Fassungen
72
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Spülung
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
564 mm
Gewicht
9047 g
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler striebel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,68*
€ 361,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,77*
€ 360,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,43*
€ 336,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.