Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CU28 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CU28 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115009068
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052640R9999
EAN/GTIN:
     4011617526407
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
feldverteiler striebel&john
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Nennstrom
125 A
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Technische Details
Anzahl Fassungen
192
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Spülung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
1314 mm
Gewicht
18667 g
Weitere Suchbegriffe: feldverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,90*
€ 468,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,75*
€ 462,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,64*
€ 449,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,48*
€ 434,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,61*
€ 392,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.