Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA
POLY Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA
POLY Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA
POLY Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA
POLY Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA
POLY Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA
POLY Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA
POLY Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA
POLY Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA
POLY Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA
POLY Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA
POLY Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA
POLY Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA
POLY Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA
POLY Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114966431
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     8D8K9AA
EAN/GTIN:
     197497110579
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz gruppen- und kompakt...
Deutlich bessere Meetings
Die Poly Studio X52 All-in-One-Videoleiste wurde speziell entwickelt, um die Videokonferenzerfahrung zu verbessern. Meetings werden durch sie vereinfacht und optimiert. Sorgen Sie mit innovativen Audio- und Videoerlebnissen für die Gleichwertigkeit der Teilnehmer:innen innerhalb und außerhalb des Raums.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
HDMI-Version
2.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 3840 x 2160, 800 x 600 (SVGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720)
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, AVC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, LAN (RJ-45), Leistung
Anzahl enthaltener Mikrofone
2
Mikrofon enthalten
Ja
Kamera
Megapixel (ca.)
20 MP
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
5 x
Horizontales Blickfeld
95 °
Diagonales Blickfeld
110 °
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Kameras
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
65 BTU/h
Gewicht und Abmessungen
Breite
769.5 mm
Tiefe
115.2 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
2540 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Laos
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.482,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.628,88*
€ 4.318,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.589,02*
€ 4.270,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.509,31*
€ 4.176,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.482,74*
€ 4.144,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.