Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Gommo 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUCANO Notebook bag Tucano Gommo 15,6" juodas
TUCANO Notebook bag Tucano Gommo 15,6" juodas
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114945961
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BGOM15-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Tasche mit minimalistisch-sportlichem Design für 15,6"-Laptops und 16"-MacBooks aus gummiertem Material. Ausgestattet mit einem großen Einzelfach verfügt die Gommo-Tasche über eine Innentasche für Laptops und eine Außentasche für Zubehör. Der Schultergurt ist verstellbar und nicht abnehmbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Gummi
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Laptop 15.6", MacBook Pro 16" (2021-2023)
Geschlecht
Unisex
Anzahl von Fächern
1
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
290 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
365 x 250 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche schwarz, laptop tasche, laptoptasche aktentasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.