Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Gommo 40,6 cm (16") Aktenkoffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-114925176
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BGOM15-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Tasche mit minimalistisch-sportlichem Design für 15,6"-Laptops und 16"-MacBooks aus gummiertem Material. Ausgestattet mit einem großen Einzelfach verfügt die Gommo-Tasche über eine Innentasche für Laptops und eine Außentasche für Zubehör. Der Schultergurt ist verstellbar und nicht abnehmbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Gummi
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Laptop 15.6", MacBook Pro 16" (2021-2023)
Geschlecht
Unisex
Anzahl von Fächern
1
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
290 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
365 x 250 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.