Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key АК-7000 Tastatur PS/2 AZERTY Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key АК-7000 Tastatur PS/2 AZERTY Deutsch Schwarz
Active Key АК-7000 Tastatur PS/2 AZERTY Deutsch Schwarz
Active Key АК-7000 Tastatur PS/2 AZERTY Deutsch Schwarz
Active Key АК-7000 Tastatur PS/2 AZERTY Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114854588
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-7000-P-B/GE
EAN/GTIN:
     7061112930893
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Notebook Tastatur

Die kompakte Industrietastatur AK-7000 wurde speziell für den Einsatz in der Industrie, in Serverschubladen und im Kioskbereich entwickelt. Mit der niedrige Bauhöhe und den geringen Abmessungen lässt sich die Tastatur leicht integrieren. Durch die Verwendung der Scherentechnologie werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was ein einzigartiges Betätigungsgefühl, selbst bei Betätigung an der Außenkante zur Folge hat.

Die dadurch verbesserte Tastenführung ermöglicht die Realisierung einer herausragenden “Soft-Druckpunkt”-Charakteristik. Aufgrund des guten Tastgefühls, der kompakten Abmessungen und der niedrigen, ergonomische Bauhöhe, eignet sich die AK-7000 auch hervorragend zum Einsatz im Bürobereich. Aufgrund der flachen, abgeschrägten Tasten, lässt sich die Tastatur sehr leicht reinigen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
378 x 139 x 18 mm
Tastaturgewicht
660 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Geräteschnittstelle
PS/2
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Deutsch
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
5000000 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.