Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C8200 Tastatur USB UK Englisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C8200 Tastatur USB UK Englisch Weiß
Active Key AK-C8200 Tastatur USB UK Englisch Weiß
Active Key AK-C8200 Tastatur USB UK Englisch Weiß
Active Key AK-C8200 Tastatur USB UK Englisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114817328
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C8200F-UV-BW/UK
EAN/GTIN:
     7061113345610
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Die AK-C8200F ist eine hochwertige und zuverlässige Hygiene-Tastatur mit integriertem Chipkartenleser. Sie ist besonders für den Einsatz in Arztpraxen und Krankenhäusern geeignet. Das Tastenfeld wird durch eine Silikonmembran gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten geschützt.

Der Chipkartenleser der AK-C8200F eignet sich für Einsätze im Bereich der Zugangskontrolle und Datenverschlüsselung mit digitaler Signatur und bei Online-Bezahlverfahren. Der Gemalto Chipsatz steht für ein Höchstmaß an Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu den BIOS und Betriebssystemen enthaltenen Standard-Treibern.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
452 x 164 x 63 mm
Tastaturgewicht
920 g
Energie
Energiequelle
USB
Aufladequelle
USB Typ-A
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
UK Englisch
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Island-Stil Tastatur
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Antriebskraft
60 g
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.