Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Telekom Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Telekom Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Telekom Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Telekom Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Telekom Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Telekom Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Telekom Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Telekom Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Telekom Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114649129
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99934489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Fairphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.7 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Prozessor
QCM6490
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.46 "
Display-Auflösung
1224 x 2700 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
OLED
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
880 cd/m²
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
50 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.56 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/2.51 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
50 MP
Auflösung Rückkamera
4000 x 3000 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
1,88
Pixelgröße Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
0.7 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
84.1 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
117 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Digitaler Zoom
8 x
Auflösung Frontkamera
3840 x 2160 Pixel
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Pixelgröße Frontkamera
0.64 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
90 °
Maximale Framerate
30 fps
Autofokus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Max. Speicherkartengröße
2048 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Matte Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzfunktion
Tropfsicher
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
212 g
Breite
75.83 mm
Tiefe
161.6 mm
Höhe
9.6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Sprechzeit (3G)
12 h
Standby-Zeit (3G)
459 h
Akku-/Batteriespannung
3.87 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 598,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,84*
€ 817,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,25*
€ 791,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,59*
€ 757,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,16*
€ 734,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,49*
€ 712,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.