Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire PULSE 11330-02-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sapphire PULSE 11330-02-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Sapphire PULSE 11330-02-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Sapphire PULSE 11330-02-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Sapphire PULSE 11330-02-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Sapphire PULSE 11330-02-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Sapphire PULSE 11330-02-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Sapphire PULSE 11330-02-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Sapphire PULSE 11330-02-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114407683
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     11330-02-20G
EAN/GTIN:
     4895106294349
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
128.75 mm
Höhe
52.57 mm
Breite
280 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
19.5 Gbit/s
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7800 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2124 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2430 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus)
2124 MHz
Streamprozessoren
3840
Maximale Displays pro Videokarte
4
Unendlicher Cache
64 MB
Strahlenbeschleuniger
60
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
700 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
266 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Stromverbrauch (max.)
266 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Sapphire Dual-X
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2,5
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, sapphire radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,01*
€ 561,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,38*
€ 560,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,96*
€ 549,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,92*
€ 544,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,26*
€ 520,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.