Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire NITRO+ 11330-01-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sapphire NITRO+ 11330-01-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Sapphire NITRO+ 11330-01-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Sapphire NITRO+ 11330-01-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Sapphire NITRO+ 11330-01-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Sapphire NITRO+ 11330-01-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Sapphire NITRO+ 11330-01-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114377328
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     11330-01-20G
EAN/GTIN:
     4895106294332
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
134.85 mm
Höhe
61.6 mm
Breite
320 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
19.5 Gbit/s
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7800 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2254 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2565 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus)
2254 MHz
Streamprozessoren
3840
Maximale Displays pro Videokarte
4
Unendlicher Cache
64 MB
Strahlenbeschleuniger
60
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 x64
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
700 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
288 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Sapphire Tri-X
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
3
Beleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, sapphire radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,22*
€ 615,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,45*
€ 611,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,20*
€ 600,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,79*
€ 594,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,63*
€ 561,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.