Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Handstaubsauger Blau, Grau Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Handstaubsauger Blau, Grau Beutellos
Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Handstaubsauger Blau, Grau Beutellos
Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Handstaubsauger Blau, Grau Beutellos
Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Handstaubsauger Blau, Grau Beutellos
Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Handstaubsauger Blau, Grau Beutellos
Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Handstaubsauger Blau, Grau Beutellos
Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Handstaubsauger Blau, Grau Beutellos
Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Handstaubsauger Blau, Grau Beutellos
Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Handstaubsauger Blau, Grau Beutellos
Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Handstaubsauger Blau, Grau Beutellos
Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Handstaubsauger Blau, Grau Beutellos
Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Handstaubsauger Blau, Grau Beutellos
Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Handstaubsauger Blau, Grau Beutellos
Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Handstaubsauger Blau, Grau Beutellos
Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Handstaubsauger Blau, Grau Beutellos
Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Handstaubsauger Blau, Grau Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114243009
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     8682511903968
EAN/GTIN:
     8682511903968
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Vakuum-Luftfilterung
HEPA, EPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonisch/Filterung
Turbotaste
Ja
Einstellmöglichkeiten
4
Filtersystem
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
HEPA-Klasse
HEPA 13
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
4
Motorleistung
550 W
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
58 min
Ladezeit
2 h
Laufzeit (niedrige Geschwindigkeit)
58 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (mittlere Drehzahl)
21 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)
10 min
Saugenergie
200 AW
Saugleistung
24000 Tag
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Staubsaugerbürsten enthalten
Brush with LED lights
Polsterdüse enthalten
Ja
Mop enthalten
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau, Grau
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.6 l
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,47*
€ 526,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,85*
€ 523,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,42*
€ 489,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,14*
€ 454,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,29*
€ 384,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.