Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention BCNBH Audio-Kabel 2 m 3.5mm TRRS 2 x RCA Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention BCNBH Audio-Kabel 2 m 3.5mm TRRS 2 x RCA Grau
Vention BCNBH Audio-Kabel 2 m 3.5mm TRRS 2 x RCA Grau
Vention BCNBH Audio-Kabel 2 m 3.5mm TRRS 2 x RCA Grau
Vention BCNBH Audio-Kabel 2 m 3.5mm TRRS 2 x RCA Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114156071
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     BCNBH
EAN/GTIN:
     6922794751460
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
3.5mm TRRS
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
29
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 2m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.