Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S803HV-K1 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S803HV-K1 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 3
ABB S803HV-K1 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114062046
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF020066R0001
EAN/GTIN:
     7612271501327
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
580/1000 V
Nennstrom
1 A
Nennspannung
8000 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ K
Schaltleistung
1500 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 807,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,13*
€ 1.104,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,88*
€ 1.086,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,03*
€ 1.038,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,51*
€ 1.007,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,04*
€ 960,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.