Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S801HV-K5 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S801HV-K5 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 1
ABB S801HV-K5 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 1
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114033158
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF030031R0001
EAN/GTIN:
     7612271502621
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb 1 polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
240 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
580/1000 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
5 A
Nennspannung
8000 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ K
Schaltleistung
1500 A
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,17*
€ 466,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,90*
€ 460,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,20*
€ 432,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,06*
€ 418,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,23*
€ 389,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.