Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S804S-UCK6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S804S-UCK6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S804S-UCK6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114028759
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF030029R0001
EAN/GTIN:
     7612271502607
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
980 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
580/1000 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
6 A
Nennspannung
8000 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Schaltleistung
1500 A
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 4polig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,58*
€ 645,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,45*
€ 636,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,38*
€ 599,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,71*
€ 570,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,96*
€ 544,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.