Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S802HV-K2 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S802HV-K2 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 2
ABB S802HV-K2 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114025949
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF030027R0001
EAN/GTIN:
     7612271501266
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 2-polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
490 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
580/1000 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
2 A
Nennspannung
8000 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ K
Schaltleistung
1500 A
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,58*
€ 851,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,70*
€ 835,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,71*
€ 793,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,37*
€ 769,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,92*
€ 729,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.