Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AV1300 Gigabit Passthrough Powerline ac WLAN Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AV1300 Gigabit Passthrough Powerline ac WLAN Extender
TP-Link AV1300 Gigabit Passthrough Powerline ac WLAN Extender
TP-Link AV1300 Gigabit Passthrough Powerline ac WLAN Extender
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113858241
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WPA8631P
EAN/GTIN:
     6935364052522
Suchbegriffe:
Funksteckdose
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Wanddurchdringendes WLAN für jedes Outlet
AV1300 Gigabit Passthrough Powerline und Wi-Fi Extender

Genießen Sie stabiles, nahtloses OneMesh Wi-Fi
Sie werden von unterbrochenen Verbindungen gestört, während Sie sich in Ihrem Zuhause bewegen?
Mit der neuesten OneMesh TM -Technologie bildet es zusammen mit Ihrem vorhandenen OneMesh TM -Router ein einheitliches Mesh-Netzwerk. Kein Umschalten von Wi-Fi-Netzwerknamen mehr, genießen Sie ununterbrochenes Streaming und wirklich nahtloses AC1200-WLAN.

2 × 2 MIMO-Technologie für effiziente Übertragungen

Stabilere Verbindungen
2 × 2 MIMO ist wie das Hinzufügen zusätzlicher Fahrspuren zu einer Autobahn. Es werden mehrere gleichzeitige Verbindungen hergestellt, damit Sie höhere Geschwindigkeiten und mehr Stabilität genießen können.

Verbesserte Fernleistung
2 × 2 MIMO mit Beamforming-Technologie bietet auch den Vorteil einer verbesserten Abdeckung im gesamten Haus, insbesondere für zuvor schwer erreichbare Steckdosen.

Ein Tipp für ein einheitliches Netzwerk

One-Touch-WLAN-Konfiguration
Kopiert sofort Ihren Netzwerknamen und Ihr Kennwort von Ihrem Router, um die Einrichtung zu vereinfachen.

Wi-Fi Auto-Sync
Wendet automatisch alle Einstellungsänderungen im Netzwerk an. Ihre vorhandenen Wi-Fi-Einstellungen werden sofort mit dem neuen Extender synchronisiert.

Plug and Play in Sekunden!
Stecken Sie einen Powerline-Adapter in die Wand und schließen Sie ihn an den Router an. Stecken Sie dann den TL-WPA8631P in eine beliebige Steckdose.
Das ist es. Du bist fertig!

Verlieren Sie keine Steckdose
Der TL-WPA8631P kann wie eine herkömmliche Steckdose verwendet werden, um sicherzustellen, dass keine Steckdose verschwendet wird. Der eingebaute Rauschfilter verhindert, dass elektrisches Signalrauschen die Leistung der Stromleitung beeinträchtigt.

Mehr Gigabit-Ethernet-Ports,
mehr Geräte

Ausgestattet mit 3 × Gigabit-Ethernet-Ports bietet es Kabelverbindungen für 4K-Video, IPTV-Streaming,
verzögerungsfreies Spielen und mehr.

Powerline Management on Your Smartphone
Manage your powerline WiFi through tpPLC app from your smartphone (Android, iOS), or download new tpPLC Utility on PCs to manage the powerline network.

- View real-time powerline speed
- LED control (also controlled by LED On/Off button)
- Guest network
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
152 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
540 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Stecker
Type E/F
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
PowerLine-Standard
HomePlug AV2
Modulation
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-PSK, WEP, WPA-PSK
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Plug
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows XP, Windows Vista, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.