Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AV1300-AC1200-Gigabit-WLAN-Powerline-KIT mit Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AV1300-AC1200-Gigabit-WLAN-Powerline-KIT mit Steckdose
TP-Link AV1300-AC1200-Gigabit-WLAN-Powerline-KIT mit Steckdose
TP-Link AV1300-AC1200-Gigabit-WLAN-Powerline-KIT mit Steckdose
TP-Link AV1300-AC1200-Gigabit-WLAN-Powerline-KIT mit Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113858240
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WPA8631P KIT
EAN/GTIN:
     6935364052539
Suchbegriffe:
Funksteckdose
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Starkes WLAN trotz dicker Wände aus jeder Steckdose
AV1300-AC1200-Gigabit-WLAN-Powerline-KIT mit Steckdose

TP-Link OneMesh
Die TP-Link Mesh-Technologie OneMesh erreicht alle schwachen Signalbereiche und Funklöcher einfach und flexibel mit einem einzigen stabilen und schnellen WLAN. Erweitern Sie Ihr OneMesh-Netzwerk mit OneMesh, ob OneMesh-Repeater, OneMesh-Powerline-Adapter oder OneMesh- Router. Langsame Verbindungen, Signalunterbrechungen, kompliziertes und umständliches Einrichten hat ein Ende. OneMesh™ - Die Netzwerklösung für Ihr Zuhause.

2X2 MIMO für effiziente Übertragungen

Mehr stabile Verbindung gleichzeitig
2×2 MIMO fügt eine weitere Übertragung zur gleichen Zeit hinzu und ermöglicht die Bereitstellung von parallelen Datenströme. So profitieren Sie von deutlich höheren Übertragungsraten, deutlich stabilere Verbindungen und eine doppelte Ausfallsicherheit.

Größere Reichweite
2×2 MIMO-Technologie mit Beamforming maximiert die Leistung auf den einzelnen Leitungen. Damit wird die Reichweite insbesondere zu entfernter gelegenen Steckdosen verbessert.

Einheitliches WLAN-Netzwerk auf einen Tastedruck

One-Touch WLAN-Konfiguration
Mit nur einem Druck der WLAN Clone-Taste wird Ihr Router-Netzwerkname und Passwort schnell und einfach von Ihrem Router kopiert.

Automatische WLAN-Synchronisierung
Die WiFi-Move-Funktion überträgt automatisch alle Änderungen der Einstellungen an alle andere WLAN-Powerline-Adapter im Netzwerk. Neu hinzugefügte WLAN-Powerline-Adapter erhalten automatisch die WLAN-Einstellungen.

Plug and Play
Stecken Sie den Adapter TL-PA8010P in die Steckdose und verbinden Sie ihn mit dem Router. Dann stecken Sie den WLAN-Adapter TL-WPA8631P dort ein, wo sie WLAN benötigen. Das war's

Extra Steckdose
Die integrierte Steckdose kann wie eine normale Steckdose verwendet werden. Sie ermöglicht den Wiederanschluss des zuvor an der Stelle installierten Gerätes, sodass Ihnen kein Steckplatz verloren geht. Der integrierte Rauschfilter reduziert die Anfälligkeit der Powerline-Übertragung für Interferenzen.

Mehr Gigabit-LAN-Ports, Mehr Geräte
Der TL-WPA8631P KIT ist mit drei Gigabit-LAN-Ports ausgestattet und ermöglicht Ihnen kabelgebundene Internetverbindungen für bandbreitenintensive Anwendungen, wie z. B. 4K Video, IPTV-Streaming, Online-Gaming und mehr.

Powerline Management on Your Smartphone
Manage your powerline WiFi through tpPLC app from your smartphone (Android, iOS), or download new tpPLC Utility on PCs to manage the powerline network.
- View real-time powerline speed
- LED control (also controlled by LED On/Off button)
- Guest network
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
870 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Stecker
Type E/F
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
PowerLine-Standard
HomePlug AV2
Modulation
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Plug
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.