Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli HBSA-0109 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hombli HBSA-0109 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Hombli HBSA-0109 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Hombli HBSA-0109 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Hombli HBSA-0109 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113397568
Hersteller:
     Hombli
Herst.-Nr.:
     HBSA-0109
EAN/GTIN:
     8719323919297
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Erkennungsbereich
40 m²
Einfache Installation
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
41 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR14505
Akku-/Batterietyp
AA
Betriebsstrom
30 µA
Alarmstrom
70 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
142 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.