Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY VCG4060T16TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY VCG4060T16TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
PNY VCG4060T16TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
PNY VCG4060T16TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
PNY VCG4060T16TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
PNY VCG4060T16TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
PNY VCG4060T16TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
PNY VCG4060T16TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
PNY VCG4060T16TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
PNY VCG4060T16TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
PNY VCG4060T16TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
PNY VCG4060T16TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
PNY VCG4060T16TFXXPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113343981
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCG4060T16TFXXPB1
EAN/GTIN:
     751492779027
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
118.5 mm
Höhe
40 mm
Breite
305.1 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
288 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2310 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2535 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
165 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, pny geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,87*
€ 569,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,01*
€ 566,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,95*
€ 554,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,55*
€ 544,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,81*
€ 504,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.