Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SKILLER SGP30 D2 Gaming-Mauspad Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon SKILLER SGP30 D2 Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Sharkoon SKILLER SGP30 D2 Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Sharkoon SKILLER SGP30 D2 Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Sharkoon SKILLER SGP30 D2 Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113230517
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951039487
EAN/GTIN:
     4044951039487
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mit der SKILLER SGP30 wirft deine Maus nichts mehr so leicht aus der Bahn. Dank der rutschfesten Unterseite der Mouse Mat bewegt sich die Maus präzise über die Oberfläche. Während der große Durchmesser der Matten ausreichend Ablagefläche bietet, bleibt dank der Auswahl an vielfältigen Motiven kein Raum für Langeweile. Egal, ob eher dunkel und dezent oder hell und farbenfroh - die breite Motivpalette der SGP30 bietet für jeden Geschmack die passende Grundlage für ausgedehnte Spielesessions.

Großartige Ausmaße
Ein größerer Handlungsspielraum bietet auch mehr Optionen, um an sein Ziel zu kommen. Aus diesem Grund ist die SKILLER SGP30 XXL mit einer Länge von 900 Millimetern und einer Breite von 400 Millimetern nahezu so groß wie eine Tischplatte. Neben Tastatur und Maus findet so bequem auch weiteres Zubehör auf der Mouse Mat Platz, damit man jederzeit alles im Griff hat.

Langeweile ade
Die Oberfläche der SKILLER SGP30 kommt in verschiedenen Motiven daher, die abwechslungsreicher kaum sein könnten. So wird der Schreibtisch, je nach Thema, in Sekundenschnelle zum undurchdringlichen Dickicht, lässt ein giftig leuchtendes Gewitter entstehen oder fördert dank futuristischem Setting die Immersion in der nächsten Weltraumschlacht. Vom schwarzen Grundton mit unaufdringlichen Farbeinflüssen über elektrisierende Grüntöne bis hin zum bunten Farbenfeuerwerk ist hier für jeden Geschmack ein passendes Motiv dabei.

Stabile Grundlage
Dank des Druckverfahrens per Sublimation entsteht auf der Oberfläche auch bei den wildesten Manövern keinerlei Abrieb. Aufgrund der Kautschuk-Unterseite bietet die Mouse Mat zudem auch in den brenzligsten Situationen einen sicheren Halt.

Gut geschützt und einfach zu reinigen
Damit auch in hitzigen Situationen der Sieg in trockenen Tüchern bleibt, bietet die Textiloberfläche der SKILLER SGP30 neben optimalen Gleiteigenschaften eine wasserabweisende Beschichtung. So lässt sich die Matte auch spielend leicht unter fließendem Wasser von Staub und Schmutz befreien.

Jederzeit einsatzbereit
Dank des flexiblen Materials der SKILLER SGP30 muss man auch unterwegs nicht auf eine schicke Unterlage für flüssige und schnelle Manöver verzichten. Aufgrund der geringen Dicke der Mouse Mat lässt sich diese ganz einfach zusammenrollen oder falten und bequem mit auf Reisen nehmen. So hat man auch unterwegs die perfekte Grundlage, um jederzeit geschmeidig agieren zu können.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Textil
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
2.5 mm
Gewicht
680 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.