Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X NVIDIA 8 GB GDDR6
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X NVIDIA 8 GB GDDR6
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X NVIDIA 8 GB GDDR6
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X NVIDIA 8 GB GDDR6
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X NVIDIA 8 GB GDDR6
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X NVIDIA 8 GB GDDR6
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X NVIDIA 8 GB GDDR6
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X NVIDIA 8 GB GDDR6
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X NVIDIA 8 GB GDDR6
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X NVIDIA 8 GB GDDR6
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X NVIDIA 8 GB GDDR6
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X NVIDIA 8 GB GDDR6
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113175736
Hersteller:
     KFA2
Herst.-Nr.:
     46NSL8MD8LOK
EAN/GTIN:
     4895147153728
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
251 mm
Höhe
133 mm
Breite
41 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
17 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
272 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3072
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2475 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus)
2490 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
Anzahl Slots
2
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Weiß
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, kfa2 geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,40*
€ 386,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,68*
€ 382,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,79*
€ 372,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,66*
€ 366,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,72*
€ 335,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.