Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EK1060 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 106 Ah 12 V 950 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EK1060 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 106 Ah 12 V 950 A Auto
Exide EK1060 Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 106 Ah 12 V 950 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112881110
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EK1060
EAN/GTIN:
     3661024037938
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
392 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
29000 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
AGM (Absorbierende Glasmatte)
Batteriekapazität
106 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
950 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Positive (+) Klemmenposition
Rechts platziert
Batterie-Gruppengröße
L06
Befestigungstyp
B13
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,7587*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,5387*
€ 213,6511
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,6687*
€ 212,6158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,0487*
€ 195,218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,8487*
€ 189,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,7587*
€ 168,6929
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
AGM 1050 (EK1050)
ab € 171,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.